Snelspanb. Futuro 16 mm, B 16

Artikelnummer: 636362000
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
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 636362000
EAN/GTIN 4007430429940
Nummer fabrikant 636362000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zonder sleutels te gebruiken inspannen van gereedschap in hand- en stationaire boormachines
  • Wanneer de druk op het snijvlak van de boor toeneemt, wordt de boorhouder automatisch opgespannen
  • Ook na zeer zware belasting kan de boorhouder eenvoudig met de hand worden geopend
  • Voor zeer zware belasting
  • Alleen voor rechtsdraaiende machines
  • Niet geschikt voor klopboormachines

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 50 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • Binnendraad: B16
  • Lengte (gesloten): Spanwijdte 113 mm
  • : 3 - 16 mm