Pengatsleutel 6 mm

Artikelnummer: 6354720
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Moerenuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6354720
EAN/GTIN 4010886635476
Nummer fabrikant 6354720
L-nummer L60160 2662

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het losmaken en vastklemmen van snij- en slijpschijven
Uitvoering volgens DIN 3116
Speciale maten beschikbaar op aanvraag

Kenmerk:

  • Boring Ø [mm]: 6 mm
  • Totale lengte [inch]: 9″
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte van de spie/Ø: 5,8 mm
  • Hoogte tappen: 7,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen