Pengatsleutel 3 mm

Artikelnummer: 6354480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Moerenuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6354480
EAN/GTIN 4010886635445
Nummer fabrikant 6354480
L-nummer L60160 291

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het losmaken en vastklemmen van snij- en slijpschijven
Uitvoering volgens DIN 3116
Speciale maten beschikbaar op aanvraag

Kenmerk:

  • Boring Ø [mm]: 3 mm
  • Totale lengte [inch]: 7″
  • Totale lengte [mm]: 178 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte van de spie/Ø: 2,9 mm
  • Hoogte tappen: 4,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen