Precisieratel ‘Zyklop Metal’ doorsteekvierkant, 3/8 inch met uitwerper

Artikelnummer: 635290
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 8003 B
Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 222 mm
Aantal tanden 76
Werkhoek 4,7 graden
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak mat verchroomd
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635290
EAN/GTIN 4013288174031
Nummer fabrikant 05004033001

Omschrijving

Uitvoering:

Met niet te verliezen doorsteekvierkant voor rechtsom en linksom draaien. Met uitwerper.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.