HD-zaagbladen

Artikelnummer: 63503100006
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63503100006
EAN/GTIN 4014586212562
Nummer fabrikant 63503100006
L-nummer L00010 388

Omschrijving

Omschrijving:

  • HD zaagbladen
  • Speciale zaagbladen voor het bewerken van staal en roestvast staal. HD-zaagbladen overtuigen door hun lange levensduur en snelle zaagvooruitgang. Buisdiameter tot 325 mm alleen met zaagbladgeleider 9 06 06 002 009

Kenmerk:

  • Tandafstand 2,1 mm
  • lengte 530 mm
  • dikte 1,6 mm
  • kwaliteit HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen