E-Cut-zaagblad,universeel

Artikelnummer: 63502148035
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63502148035
EAN/GTIN 4014586264738
Nummer fabrikant 63502148035

Omschrijving

Omschrijving:

  • E-cut universele zaagbladen
  • met bimetalen tanden, offset, hoge snijsnelheid, plaatstaal (400 N/mm²) tot ca. 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en vrijwel alle kunststoffen
  • lengte 60 mm, vorm 148

Kenmerk:

  • Breedte 44 mm
  • PU 25 st

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.