Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 30-delig SD

Artikelnummer: 634025 SD
op aanvraag
Op voorraad
725 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik Surface Drive: 8-22
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-10
  • 6-Kant dopsleutelprofiel: Surfacedrive
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik Surface Drive 8-22 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 4-10 mm
6-Kant dopsleutelprofiel Surfacedrive
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 357 mm
Breedte 176 mm
Hoogte 45 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel Surfacedrive; 6-kant-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; 12-kant-dopsleutel
Vullingsgraad van een lade in G 6×14
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 634025 SD
EAN/GTIN 4062406060756

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen- / buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en snelsluiting.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen. Het Surface Drive-profiel werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren, kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten (bijvoorbeeld inch-bouten) en afgesleten bouten kunnen met het Surface Drive-profiel worden aan- of losgedraaid. De Wobble-Fix-verlengstukken maken een zwenkhoek mogelijk en kunnen door vergrendelen worden vastgezet.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M14 en 1/4 − 1/2 inch (Amerikaanse inchmaten), voor bougies 16 en 20,8 mm en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M12.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant, Surface Drive: 14 St. nr. 637125 maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Doppen voor bougies: 2 st. nr. 637329 maat 16; 20,8
Doppen voor binnenzeskantbouten: 5 st. nr. 637629 maat 4; 5; 6; 8; 10
Bitdoppen voor Torx®: 3 St. vergelijkbaar met nr. 637560 maat TX25; TX30; TX40
Dwarsgreep: 1 st. nr. 635729
Verlengstukken ‘Wobble-Fix’: 2 St. vergelijkbaar met nr. 635635 maat 75; 240
Cardangewricht: 1 st. nr. 636229
Ratel: 1 St. nr. 635025
Verbindingshulpstuk: 1 St. vergelijkbaar met nr. 650000 gr. 3 aandrijving zeskant 1/4 inch E 6,3 - aandrijving vierkant 3/8 inch
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen