Bitdopset 3/8 inch-vierkant VDE-geïsoleerd 10-delig 10

Artikelnummer: 633996 10
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Belt B VDE 1
Aantal delen 10
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Lengte 230 mm
Breedte 85 mm
Hoogte 80 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 633996 10
EAN/GTIN 4013288210234
Nummer fabrikant 05004930001

Omschrijving

Uitvoering:

Bitdopset volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Plaatsing op robuuste stoffen riem voor bevestiging d.m.v. meegeleverde klittenbandstroken aan bijv. wand, stelling, gereedschapswagen of Wera 2go gereedschapstransportsysteem.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten M2 – M5.
Voor binnen-Torx®-schroeven M4 – M8.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Levering:

Bitdoppen voor binnenzeskantbouten VDE-geïsoleerd: 4 St. gr. 4; 5; 6; 8 mm
Bitdoppen voor Torx® VDE-geïsoleerd: 6 St. gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Opgeborgen in: Stoffen riem