Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 19-delig 6

Artikelnummer: 633918 6
op aanvraag
Op voorraad
401 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 19
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-22 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 357 mm
Breedte 174 mm
Hoogte 47 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 633918 6
EAN/GTIN 4062406230746

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 6-kant doppen nr. 637220.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M14.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 14 st. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Dwarsgreep: 1 St. nr. 635720
Verlengstukken: 2 St. nr. 635420 maat 75; 240
Cardangewricht: 1 St. nr. 636220
Ratel: 1 St. nr. 635090
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen