Slagmoerdopsleutel 1.1/2″ 6-kant 105 mm

Artikelnummer: 6329450
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6329450
EAN/GTIN 4010886632949
Nummer fabrikant 6329450
L-nummer L60160 1683

Omschrijving

Omschrijving:

machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 40,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1.1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 120,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 148,0 mm
  • Insteek Ø 2: 127,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 58,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 105
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen