Gegalvaniseerd stalen rugbeschermer verlenging

Artikelnummer: 63277
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63277
EAN/GTIN 4031405948600
Nummer fabrikant 063277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set van 1 x zijdelingse achterafscherming, 2 x achterafscherming
  • Inclusief montageset
  • Beugels 3.000 mm lang
  • Om de afstand tussen de reling en de achterafscherming te verkleinen. Als de horizontale afstand van een ladder met rugbescherming tot de reling minder dan 1.500 mm bedraagt, zijn extra valbeveiligingen vereist conform DIN en ISO 14122-4 en DIN 18799-3

Kenmerk:

  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.