Mesvijl keramisch gebonden 25x3x100 mm C MITTELC240

Artikelnummer: 6324
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6324
EAN/GTIN 9003170063241
Nummer fabrikant 6324

Omschrijving

Omschrijving:

De keramische lemmetvijl wordt gebruikt voor het slijpen en wetten van meslemetten. Het is ideaal voor de bewerking van bladen van HSS en hooggelegeerde staalsoorten. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de toepassing selecteren.

Kenmerk:

  • Form: 90FMK MESKANTSLIJPVIJL
  • Specificatie : CMITTEL
  • Afmeting (B x C x L): 25 x 3 x 100 mm
  • diameter: 25 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 100 mm
  • Korrelgrootte: 240
  • Vs /max: 35 m/s

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • De beste resultaten

Toepassing:

  • Voor slijpen en het verwijderen van mesbladen van hooggelegeerd staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.