{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Norm | DIN 3122; DIN 3120 | |
totale lengte | 115 mm | |
Aantal tanden | 20 | |
Werkhoek | 18 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Ratel | |
USP1 | omschakelbaar | |
USP2 | met uitwerper, 18° werkhoek, 115 mm lang, verchroomd |
Artikelnummer | 632050 1/4 | |
EAN/GTIN | 4991644021826 | |
Nummer fabrikant | 2753JB |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper, Type: 1/4
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
48,30 €
€ 37,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.074 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.933 stuks direct leverbaar
45,10 €
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
754 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Werkhoek | 18 graden | 10 graden | 10 graden | 5 graden |
totale lengte | 115 mm | 125 mm | 115 mm | 116 mm |
Aantal tanden | 20 | 36 | 36 | 72 |
Producttype | Ratel | Ratel | Ratel | Ratel |