Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort TX15

Artikelnummer: 631813 TX15
op aanvraag
Op voorraad
377 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX15
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Profielmaat A 3,3 mm
⌀ aandrijfzijde 12 mm
Lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Uitvoering kort
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631813 TX15
EAN/GTIN 4062406235277
Nummer fabrikant 631813 TX15

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort TX15

Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort TX15

op aanvraag
Op voorraad
377 stuks direct leverbaar
€ 6,70
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
6,35 €
€ 4,35
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
€ 7,95
⌀ aandrijfzijde 12 11 12,5
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfvierkant 1/4 1/4 1/4
Lengte 25 25 36
Torx®-profiel TX15 TX15/200 TX15
Profielmaat A 3,3 3,3 3,3
Producttype Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen