{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX15 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Profielmaat A | 3,2 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | |
Lengte | 100 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Uitvoering | lang | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631773 TX15 | |
EAN/GTIN | 4062406235185 | |
Nummer fabrikant | 631773 TX15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Bitdop, 1/4 inch voor Torx® lang, Torx®-profiel: TX15
op aanvraag
Op voorraad
680 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.063 stuks direct leverbaar
7,40 €
€ 2,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Torx®-profiel | TX15 | TX15/200 | TX15 |
Profielmaat A | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |