{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 5 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
⌀ aandrijfzijde | 12,5 mm | |
Lengte | 100 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
met kogelkop | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631739 5 | |
EAN/GTIN | 4062406265236 | |
Nummer fabrikant | 631739 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch, met kogelkop lang 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
€ 10,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12,5 mm | 12 mm |
Bitsoort | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 100 mm | 100 mm |
met kogelkop | ja | ja |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop |