{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kruiskopmaat | 4 | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
voor schroef-⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | |
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | |
Lengte | 25 mm | |
Bitsoort | Pozidriv-schroevendraaier | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631633 4 | |
EAN/GTIN | 4062406235109 | |
Nummer fabrikant | 631633 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bitdop voor Pozidriv, 1/4 inch 4
op aanvraag
Op voorraad
458 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.717 stuks direct leverbaar
5,25 €
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
811 stuks direct leverbaar
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ aandrijfzijde | 12 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Bitsoort | Pozidriv-schroevendraaier | Schroevendraaier voor Phillips | Schroevendraaier voor Phillips | Sleufschroevendraaier |
voor schroef-⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm | 7,3 mm - 12,7 mm |
Kruiskopmaat | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lengte | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |