Dop, 1/4 inch voor Torx® E10

Artikelnummer: 631515 E10
op aanvraag
Op voorraad
1.107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel E10
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Profielmaat A 9,4 mm
⌀ uitgangzijde 11,3 mm
Lengte 25 mm
Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631515 E10
EAN/GTIN 4045197493408
Nummer fabrikant 631515 E10

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.