{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 11 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 15,9 mm | |
Lengte | 50 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 631415 11 | |
EAN/GTIN | 4045197493323 | |
Nummer fabrikant | 631415 11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 11mm
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar
€ 9,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.168 stuks direct leverbaar
€ 2,79
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.027 stuks direct leverbaar
€ 3,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.109 stuks direct leverbaar
€ 3,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
839 stuks direct leverbaar
€ 2,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 15,9 mm | 15,8 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lengte | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
Sleutelwijdte | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |