Accessoireset Best of Core Drill 3/4 in Weldon

Artikelnummer: 63134999064
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 63134999064
    EAN/GTIN 4014586375618
    Nummer fabrikant 63134999064
    L-nummer L00010 2268

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Accessoireset beste Weldon-kernboren 3/4
    • lange standtijd. Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm
    • Set-versie, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (zaagdiepte 50 mm) en 1 centreerstift (100 mm) in kunststof behuizing

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen