Zuigslang Ø 32 mm, L-3,5 m,ASA 25/30 L PC/Inox

Artikelnummer: 631337000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631337000
EAN/GTIN 4007430249852
Nummer fabrikant 631337000
L-nummer L01760 58

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanglengte 3,5 m (niet antistatisch) incl. tussenstuk voor handgreep en aansluitmof met opening voor valse lucht
  • Standaarduitrusting bij ASA 25 L PC en ASA 30 L PC Inox
  • Met aansluitstuk-Ø 58 mm en Ø 35 mm

Kenmerk:

  • Aansluiting Ø, buitenzijde: 27 mm
  • Rotatiecompensatie: Beide zijden
  • Slanglengte: 3.5 m.
  • Slang Ø, buitenzijde: 40 mm slang Ø, binnenzijde: 32 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen