HM-kernboor met TiAIN-coating, met QuickIN plus-houder

Artikelnummer: 63130119510
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63130119510
EAN/GTIN 4014586369006
Nummer fabrikant 63130119510
L-nummer L00010 3949

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM-kernboor met TiAIN-coating, met QuickIN plus-houder
  • maximale standtijd dankzij hardmetalen fitting. Uitstekende snijprestaties in alle gangbare metalen, 20% hogere werkvooruitgang, minder snij- en invoerkrachten dankzij TiAlN-coating
  • Metrische afmetingen, zaagdiepte 20 mm, boren Ø staal tot 25 mm, boren Ø aluminium tot 30 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 20 mm
  • boor-Ø 19,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen