HM Ultra 50-kernboor met 3/4 in Weldon-behuizing

Artikelnummer: 63127282010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Schacht: Weldonschaft
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
Nominale ⌀ DC 18 mm
Snijmateriaal HM
Schacht Weldonschaft
Boor-⌀ 18 mm
Snijdiepte 50 mm
Producttype Kernboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63127282010
EAN/GTIN 4014586272184
Nummer fabrikant 63127282010
L-nummer L00010 1060

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 50-kernboor met 3/4 inch Weldon
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 50 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 50 mm
  • Boor-Ø 18 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen