2 reciprozaagbladen ″flexible wood + metal″ 225 x 0,9 mm

Artikelnummer: 631097000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631097000
EAN/GTIN 4007430440914
Nummer fabrikant 631097000
L-nummer L01750 1728

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 0.9 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1122 VF
  • Totale lengte: 225 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Geschiktheid van het materiaal: Hout / hout met spijkers / metalen inzetstukken Ø 5-175 mm / platen / pijpen / profielen 3-10 mm / kunststof 3-175 mm
  • Productbeschrijving: Onbreekbare, flexibele sabelzaagbladen < 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: 2
  • -tands steek: 1.8-2.6 mm/ 10-14 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen