Dubbele ringsleutel ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 295 mm

Artikelnummer: 630A-3/4X7/8
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630A-3/4X7/8
EAN/GTIN 4000896026791
Nummer fabrikant 630A-3/4X7/8
L-nummer L60140 2601

Omschrijving

Omschrijving:

  • Diep gebogen
  • Koppen dunwandig
  • Amerikaanse maten
  • Oppervlak: verchroomd, kop gepolijst
  • ISO 1085
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 34 x 78
  • Afmetingen / lengte: 295 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.31 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen