Omschrijving:
Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,187″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC)″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,156″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,156″, spaangroef (NOF) 2, lengte spaangroef (LCF) 1,06, totale lengte (OAL) 2,6″, bruikbare lengte (LU) 0,84″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,187″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,156″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,156″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,156″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 1,06″
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 2,6″
- Schachtlengte (LS): 1,44″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 0,84″