Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Set veeltand-bitdoppen 1/4 inch-vierkant 4-delig

Artikelnummer: 630920

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 4
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Bitsoort Veeltand
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630920
Nummer fabrikant 630920

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor veeltand- / XZN-schroeven met schroefdraad M5 − M10.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor veeltand: 4 st. (25 mm lang)
gr. M5; M6; M8; M10