Slijpschijf 200x25x32 mm, 60 N, NK,Ds

Artikelnummer: 630785000
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630785000
EAN/GTIN 4007430422118
Nummer fabrikant 630785000
L-nummer L01750 922

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het slijpen van gereedschapsstaal
  • Fijne korrel (60 N): geschikt voor het fijnslijpen van geharde en ongeharde staalsoorten, bv. spiraalboren, schroevendraaiers, beitels, splijtgereedschap, steekbeitels, gutsen
  • Grove korrel (36 P): geschikt voor het voorslijpen van geharde en ongeharde staalsoorten, bv. schroevendraaiers, beitels, splijtgereedschap

Kenmerk:

  • Diameter x dikte x boring: 200 x 25 x 32 mm
  • Geschikt voor: DS 200 / DSD 200 / DS 7211 / DS W 9200 / DS D 9201
  • graan en hardheid: 60 N.

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.