3/4″ Dopsleutel, lang (mm) 52 mm

Artikelnummer: 6305M 52mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6305M 52mm
EAN/GTIN 4991644144501
Nummer fabrikant 6305M 52mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 69,5 mm
Lengte: 49 mm
Hoogte: 57 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 52 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen