SDS-plus Pro 4-borenset (4-delig)

Artikelnummer: 630580000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 630580000
    EAN/GTIN 4007430420343
    Nummer fabrikant 630580000
    L-nummer L01750 487

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt
    • Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren.
    • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
    • Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening
    • Grote 2-spiraals schroefgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid
    • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet
    • in kunststof koffer
    • Ø 5, 6 mm, L = 50/110 mm; Ø 8,10 mm, L = 110/160 mm