Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 38-delig 38

Artikelnummer: 630331 38
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 5,5-14
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-7

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 38
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 5,5-14 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-7 mm
Verpakking Kunststof box met stroef tweecomponenten-oppervlak
Lengte 180 mm
Breedte 98 mm
Hoogte 52 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Pozidriv-schroevendraaier; Sleufschroevendraaier
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630331 38
EAN/GTIN 4000896233380
Nummer fabrikant 856-1HP

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M3 − M8 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.
Voor Pozidriv- en Phillips-schroeven met schroefdraad M2 − M6, sleufschroeven met schroefdraad M3 − M5 en voor binnen-Torx® met schroefdraad M3 − M8.

Levering:

Doppen voor buitenzeskant: 10 St. maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 5 st. gr. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bits, C 6,3 voor binnen-Torx® met pen: 7 st. maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, C 6,3, voor Phillips: 3 st. gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 3 st. gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, voor sleuf: 3 st. gr. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Bitshouder: 1 St. 1/4 inch vierkant-dop – bitopname 1/4 inch
Verbindingshulpstuk: 1 St. bitschacht E 6,3 – vierkant 1/4 inch
Opsteekhandvat: 1 st.
Verlengstukken: 2 St. maat 55; 101,5 mm
Cardangewricht: 1 st.
Ratel: 1 St. nr. 632389 gr. 1/4
Opgeborgen in: Kunststof box met stroef tweecomponenten-oppervlak

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen