{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buitenmaat lengte | 260 mm | |
Buitenmaat breedte | 132 mm | |
Buitenmaat hoogte | 45 mm | |
Binnenmaat lengte | 254 mm | |
Binnenmaat breedte | 120 mm | |
Binnenmaat hoogte | 35 mm | |
Producttype | Systeembox |
Artikelnummer | 630310 2 | |
EAN/GTIN | 4045197524287 | |
Nummer fabrikant | 630310 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Systeembox, Type: 2
op aanvraag
Op voorraad
8.132 stuks direct leverbaar
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
€ 5,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
826 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.138 stuks direct leverbaar
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buitenmaat breedte | 132 mm | 128 mm | 147 mm | 149 mm |
Buitenmaat hoogte | 45 mm | 46 mm | 45 mm | 47 mm |
Buitenmaat lengte | 260 mm | 172 mm | 257 mm | 257 mm |
Binnenmaat breedte | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Binnenmaat hoogte | 35 mm | 36 mm | 37 mm | 37 mm |
Binnenmaat lengte | 254 mm | 166 mm | 250 mm | 250 mm |
Producttype | Systeembox | Systeembox | Systeembox | Systeembox |