Opspandoorn voor kleine doorslijpschijven

Artikelnummer: 630189000
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
Artikelnummer 630189000
EAN/GTIN 4007430417183
Nummer fabrikant 630189000
L-nummer L01760 125

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het opspannen van kleine doorslijp- en afbraamschijven op rechte slijpers
  • Veiligheidsinstructie: bij gebruik van deze opspandoorn dient het maximaal toegestane toerental in acht te worden genomen. De opspandoorn kan met gemonteerde schijf tot het maximaal toegestane toerental worden gebruikt: schijven-Ø 50 mm: max. toegestane toerental: 19.100 min; schijf-Ø 76 mm: max. toegestane toerental: 12.500 min

Kenmerk:

  • Schacht Ø: 6 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen