Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 43-delig

Artikelnummer: 630100
  • Aandrijfvierkant: 1/4; 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 13-32
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-14

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 43
Aandrijfvierkant 1/4 inch; 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 13-32 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-14 mm
Verpakking Plaatstalen koffer
Lengte 440 mm
Breedte 266 mm
Hoogte 50 mm
Bitsoort Dopsleutel voor binnenzeskantbouten; 12-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630100
Nummer fabrikant 630100

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M20.
Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M18.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

1/4 inch doppen 6-kant: 11 St. nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2 inch doppen 12-kant: 13 St. nr. 642120 maat 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 3 St. nr. 631720 maat 3; 4; 5
1/2 inch bitdoppen voor binnenzeskantbouten: 5 St. nr. 643220 maat 6; 8; 10; 12; 14
1/4 inch dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029
1/2 inch dwarsgreep: 1 St. nr. 641320
1/4 inch opsteekhandvat: 1 St. vergelijkbaar met nr. 632829
1/4 inch verlengstukken: 2 St. nr. 632420 maat 50; 150
1/2 inch verlengstukken: 2 St. nr. 641020 maat 130; 255
1/4 inch cardangewricht: 1 St. nr. 633520
1/2 inch cardangewricht: 1 St. nr. 641620
1/4 inch ratel: 1 St. nr. 632300
1/2 inch ratel: 1 St. nr. 640220
Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.