Dubbelschakelsleutel UD profiel 30 x 32 mm

Artikelnummer: 6300470
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6300470
EAN/GTIN 4010886630044
Nummer fabrikant 6300470

Omschrijving

Omschrijving:

Met dunwandige koppen, UD-profiel
Extra groot draaibereik
Schacht met gaten voor draaistiften 26 D en 26 RS (a.u.b. apart bestellen)
Chroom vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Fijngeslepen koppen.

Kenmerk:

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Ontwerp: Met dunwandige koppen, extra groot zwenkbereik, as met gaten voor draaistiften 26 D en 26 RS
  • Boring Ø [mm]: 14 mm
  • diameter 1 [mm]: 40,5
  • Inzetstuk Ø 1: 40,5 mm
  • Insteek Ø 2: 43,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 470 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Flatbreedte [AF]: x
  • Breedte over vlakken [mm]: 30 x 32
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
  • Flatbreedte 2 [mm]: 32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen