Staal nylon oprolbare band , 6 mm x 60 m

Artikelnummer: 629896
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
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 629896
EAN/GTIN 3148516298966
Nummer fabrikant 629896
L-nummer L60130 4061

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideaal voor zeer lange buissystemen
  • Hoge trekkracht
  • Trekbelasting: 200 kN
  • Ontrekbare lengte: 50 m
  • Diameter 6 mm

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 200

Levering:

  • Glijbare geleidekop
  • Glijwiel met inhaakplaat
  • Karabijnhaak

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.