Moment gereedschapset ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ 435 mm x 215 mm x 62 mm

Artikelnummer: 6290-1CT/29
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6290-1CT/29
EAN/GTIN 4000896026067
Nummer fabrikant 6290-1CT/29
L-nummer L60140 618

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen cassette (HAZET-blauw)
  • 2-componenten zachtschuiminleg
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Sleutelwijdte: ∙ 7 – 17
  • Afmetingen / lengte: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Nettogewicht (kg): 4.25 kg
  • Aantal gereedschappen: 29

Levering:

Momentsleutel 6290-1CT
Insteek-omschakelratel 6402-1
Insteek-steeksleutel 6450C-7 ∙ 6450C-8 ∙ 6450C-9 ∙ 6450C-10 ∙ 6450C-11 ∙ 6450C-12 ∙ 6450C-13 ∙ 6450C-14 ∙ 6450C-15 ∙ 6450C-16 ∙ 6450C-17
Insteek-ringsleutel ∙ open 6612C-10 ∙ 6612C-11 ∙ 6612C-12 ∙ 6612C-13 ∙ 6612C-14 ∙ 6612C-17
Insteekringsleutel 6630C-7 ∙ 6630C-8 ∙ 6630C-10 ∙ 6630C-11 ∙ 6630C-12 ∙ 6630C-13 ∙ 6630C-14 ∙ 6630C-15 ∙ 6630C-16 ∙ 6630C-17

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen