Set: 1x diamant-doorslijpschijf 230x22,23mm, ″UP″ +1x snelspanmoer M14

Artikelnummer: 628583000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628583000
EAN/GTIN 4061792175235
Nummer fabrikant 628583000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer krachtige diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen van harde materialen met een groot slijpvermogen en zeer lange levensduur
  • Zeer geschikt voor algemene bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde en zachte zandsteen, dakpannen
  • Nette zaagkanten en een hoge zaagsnelheid door de speciale segmenten met korte tanden
  • Optimale veiligheid door lasergelaste diamantsegmenten. Segmenthoogte 9 -10 mm.
  • Art. nr. 628563000 en 628564000 met verloopring voor machines met een houder van 20 mm of 25,4 mm

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,821 kg
  • Diameter x boring: 230 x 22,23 mm
  • Maximale snelheid: 6600 tpm
  • Aantal segmenten: 30
  • Afmetingen segmenten: 20 x 2,6 x 9 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen