Diamant-doorslijpschijf 230x22,23mm, ″GP″, graniet ″professional″

Artikelnummer: 628577000
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628577000
EAN/GTIN 4061792174528
Nummer fabrikant 628577000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer krachtige diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen van harde materialen met een groot slijpvermogen en zeer lange levensduur
  • Zeer geschikt voor alle soorten graniet, terrazzo bladen
  • Optimale veiligheid door de lasergelaste diamantsegmenten. Segmenthoogte 12 mm.

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 230 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 6600 /min.
  • Segmentafmetingen: 20 x 2.6 x 12 mm
  • Aantal segmenten: 30
  • Verkoopeenheid: 1
  • Verpakking: Doos