Diamant-doorslijpschijf 150x22,23mm, ″CP″, Beton ″professional″

Artikelnummer: 628572000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628572000
EAN/GTIN 4061792173873
Nummer fabrikant 628572000
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer krachtige diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen van harde materialen met een zeer groot slijpvermogen en zeer lange levensduur
  • Zeer geschikt voor alle harde materialen zoals beton (ook gewapend), betonbuis, tegels, harde zandsteen, sierklinkers, wasbeton, door speciale turbosegmenten
  • Optimale veiligheid door de lasergelaste diamantsegmenten. Segmenthoogte 12 mm.

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,274 kg
  • Diameter x boring: 150 x 22,23 mm
  • Maximale snelheid: 10200 tpm
  • Aantal segmenten: 10
  • Afmetingen segmenten: 33 x 2,4 x 12 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen