HM-frees, ZYAS 122570 / 6 - Alu

Artikelnummer: 628375000
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628375000
EAN/GTIN 4007430228529
Nummer fabrikant 628375000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen frees met speciale aluminium vertanding voor de bewerking van zachte materialen met lange spaanders en kunststoffen. De aluminium vertanding maakt een groot spaanvolume en een hoge verspaningscapaciteit bij een rustige werking mogelijk.
  • Toepassingsvoorbeelden: ontbramen, contourbewerking, oppervlaktebewerking, uitfrezen van moeilijk toegankelijke plaatsen, bewerking van scherpe hoeken
  • Ideaal voor binnencontouren en algemene toepassingen

Kenmerk:

  • Werklengte: 25 mm
  • Totale lengte: 70 mm
  • Ø kop: 12 mm
  • Schacht Ø: 6 mm
  • tandwieltanden: Aluminium tandwieltanden

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen