EK-slijpstift, 25 x 25 x 40 mm, schacht 6 mm, K 36, kogel

Artikelnummer: 628333000
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628333000
EAN/GTIN 4007430228628
Nummer fabrikant 628333000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slijpstiften van edelkorund voor staal en gietstaal
  • Voor de lasnaad-voorbereiding, lasnaad-nabewerking
  • Grove verspaning tot fijne bewerking
  • Voor het ontbramen en bepleisteren

Kenmerk:

  • Werklengte: 25 mm
  • Totale lengte: 40 mm
  • Ø kop: 25 mm
  • Korrelgrootte: K 36
  • schacht Ø: 6 mm

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.