Tegel-diamantboorkroon ″Dry″, 75 mm, M14

Artikelnummer: 628315000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628315000
    EAN/GTIN 4007430230676
    Nummer fabrikant 628315000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • M14-schroefdraad voor het gebruik op haakse slijpers
    • Lange levensduur en snelle voortgang door onder vacuüm hardgesoldeerde diamanten
    • Eenvoudig verwijderen van de boorkern door de uitsparingen aan de zijkant
    • Geen extra koeling nodig. Bij Ø 6 - 14 mm is voor een betere koeling bovendien een paraffine-emulsie geïntegreerd. Bij opeenvolgende boorgaten wordt aangeraden om de kroon na iedere boorgat kort met water te koelen!
    • Als nuttige lengte wordt de dikte van de tegel/gres/granietplaat aanbevolen. Normaal gesproken max. 2 cm. Granietplaten/werkbladen kunnen tot 5 cm geboord worden. In dit geval moet de kroon vaker uit het boorgat worden getrokken, zodat hij even afkoelt!
    • Belangrijk: Bij gelegd materiaal niet in de ondergrond boren!
    • Maximale werksnelheid: 80 m/s