Zaagblad ″aluminium cut - professional″, 160x20 Z48 FZ/TZ 5°neg

Artikelnummer: 628288000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 160 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal Aluminium
Aantal tanden 48
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628288000
EAN/GTIN 4061792173675
Nummer fabrikant 628288000
L-nummer L01750 1018

Omschrijving

Omschrijving:

  • Perfecte snedes in aluminium dankzij de speciale tandgeometrie
  • Ø 160 en 165 mm: Snelle zaagsnede zonder bramen door het extra dunne blad en een hoog aantal zaagsnedes per acculading
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 160 x 1.6 x 20 mm
  • Geschikt voor: KS 18 LTX 57
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5° neg.
  • Dikte van het blad van de steel: 1.2 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 48
  • Tandvorm: FZ/TZ