2 reciprozaagbladen ″heavy metal premium″ 225 x 1,1 mm

Artikelnummer: 628269000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628269000
EAN/GTIN 4007430192714
Nummer fabrikant 628269000
L-nummer L01750 1643

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge zaagsnelheid en optimale standtijd door de unieke, evenals zeer agressieve en robuuste vertanding

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 1.1 mm
  • Komt overeen met Bosch-type: S 1136 CHF
  • Totale lengte: 225 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Plaatstaal 4-10 mm / buizen en profielen Ø 20-175 mm / voor pijpsnijuitrusting / voor rechte, nauwkeurige en snelle snijwerkzaamheden / met een extreem lange levensduur
  • Productbeschrijving: Hoge snijsnelheid en maximale standtijd dankzij unieke, maar ook zeer agressieve en robuuste tanden
  • Verkoopeenheid: 2
  • tanden: 2.5+3.2 mm / 8+10 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen