Zaagblad ″precision cut wood - professional″, 305x30, Z84 WZ 5° neg.

Artikelnummer: 628229000
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
Blad-⌀ D 305 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 84
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628229000
EAN/GTIN 4007430190383
Nummer fabrikant 628229000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
  • Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarssneden in zacht- en hardhout
  • Uitermate geschikt voor massief hout en gelaagd hout, ruwe spaanplaat, gecoat of gefineerd, MDF, composiet
  • Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
  • Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 305 x 2.4 x 30 mm
  • Geschikt voor: KS 305 Plus / KG 305 / KS 305 M / KG 305 M / KGT 305 M.
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5° neg.
  • Dikte van het blad van de steel: 1.8 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 84
  • Tandvorm: Gereedschap