Zaagblad ″power cut wood - professional″, 210x30, Z16 FZ 25°

Artikelnummer: 628007000
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
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 628007000
    EAN/GTIN 4007430176189
    Nummer fabrikant 628007000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor grove en middelfijne zaagsneden bij snelle doorvoer en gering vermogen
    • Goede zaagresultaten bij zaagsneden in de lengte in massief hout
    • Gedeeltelijk inzetbaar voor constructiehout met spijkers en betonresten
    • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
    • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal

    Kenmerk:

    • Diameter x snijbreedte x boring: 210 x 2.6 x 30 mm
    • Geschikt voor: KS E 1678 S-Signal
    • Materiaal: HW/CT
    • Schuine hoek: 25°
    • Dikte van het blad van de steel: 1.8 mm
    • Verpakking: Doos
    • Aantal tanden: 16
    • Tandvorm: FZ