CV-houtboor 16x151 mm

Artikelnummer: 627999000
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
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627999000
EAN/GTIN 4007430066794
Nummer fabrikant 627999000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het gebruik in hard- en zacht hout, triplex, spaanplaten enz.
  • Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt
  • Conform DIN 7487

Kenmerk:

  • Werklengte: 97 mm
  • diameter: 16 mm
  • Totale lengte: 160 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.