10 HSS-G-boor 3,1x65 mm

Artikelnummer: 627972000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627972000
EAN/GTIN 4061792157903
Nummer fabrikant 627972000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie-spiraalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diametertolerantie h8
  • Oppervlak blank
  • Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid in industrie en ambacht.
  • Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Kenmerk:

  • Werklengte: 36 mm
  • diameter: 3,1 mm
  • Totale lengte: 65 mm
  • Verkoopeenheid: 10

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen