Doorsteekvierkant 3/4″

Artikelnummer: 6279090
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 6279090
    EAN/GTIN 4010886627907
    Nummer fabrikant 6279090
    L-nummer L60160 570

    Omschrijving

    Omschrijving:

    uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
    Uitvoering:
    met blauwe kunststof kop van PPN
    met 1/4″, 3/8″ of 1/2″ aandrijfvierkant met kogelborging
    3/4″ doorsteekvierkant met stiftborging

    Kenmerk:

    • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
    • Totale lengte [mm]: 51,5 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Gebruik/toepassing: Voor handbediende doppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen